Rulment de precizie / ax Timken 3MM9324WICRDUL, Diametrul interior: 120 mm | Diametrul exterior: 165 mm | Lățime: 22 mm
Rulment de precizie / ax Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:3MM9324WICRDUL
Rubix:d488572
EAN:0087796244177

Detalii produs : 3MM9324WICRDUL TIMKEN - 3MM9324WICRDUL TIMKEN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mm9300wi (ultra-light iso 19 series) |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 1.24 kg |
| Precizie | p2 (abec 9 / iso class 2) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 58300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
