Rulment de precizie / ax Timken 3MM9326WICRDUL, Diametrul interior: 130 mm | Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 24 mm
Rulment de precizie / ax Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:3MM9326WICRDUL
Rubix:d485638
EAN:0087796343788

Detalii produs : 3MM9326WICRDUL TIMKEN - 3MM9326WICRDUL TIMKEN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | 3mm9300wi |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 3.63 kg |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 80500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 73900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
