Referințe
Tivoly:11455010300
Rubix:78382
EAN:3221910839376



rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
Detalii produs : 11455010300 - 11455010300 BURGHIE SCURTE METAL DIN338 HSS CO GOLD 3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss-e |
| Unghiul vârfului | 135 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere