Referințe
Tivoly:11409812700
Rubix:282054
EAN:3221910180836



rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 27 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 291 mm |
| Lungimea tăieturii | 170 mm |
Detalii produs : 11409812700 - 11409812700 BURGHIU CU COADA CONICA PT METAL DIN 345 HSS-G RECTIFICAT 27XD2 CM3X291X170
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 27 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 291 mm |
| Lungimea tăieturii | 170 mm |
| Tipul tijei | conic |
| Răcire internă | nu |
| Materialul caroseriei | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere