Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg AQUAKLER63.20
Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:AQUAKLER63.20
Rubix:d1086131
Producator:5501823

Detalii produs : TRELLEBORG 5501823 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG AQUAKLER63.20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 63 mm |
|---|---|
| Lungime | 2 m |
| Culoare | negru |
| Presiunea de serviciu | 1 bar |
| Raza curbei | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere