Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg SAE100R6.12,7.120
Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:SAE100R6.12,7.120
Rubix:d1079613
Producator:0060475

Detalii produs : TRELLEBORG 60475 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG SAE100R6.12,7.120
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 28 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametru interior (inch) | 1/2 '' |
| Diametrul exterior (inch) | 0.78 '' |
| Lungime | 12 m |
| Diametrul exterior | 19.8 mm |
| Grosimea materialului | 3.55 mm |
| Raza curbei | 1 mm |
| Presiune fără spargere | 112 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere