Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg AQUEDUC15,8.20
Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:AQUEDUC15,8.20
Rubix:d1102077
Producator:0040022

Detalii produs : TRELLEBORG 40022 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG AQUEDUC15,8.20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15.8 mm |
|---|---|
| Lungime | 20 m |
| Culoare | roșu |
| Raza curbei | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere