Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg VI 202 NBR
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:VI 202 NBR
Rubix:d1111107
Detalii produs : TRELLEBORG VI 202 NBR - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS TRELLEBORG VI 202 NBR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 31 mm |
| Lățime | 4.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere