Referințe
Trelleborg:DKAR00242-N9011
Rubix:d1089201
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.19 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.4 mm |
| Duritatea malului A | 90 Shore |
Detalii produs : TRELLEBORG DKAR00242-N9011 - QUAD-/X-RINGS TRELLEBORG DKAR00242-N9011
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 101.19 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.4 mm |
| Duritatea malului A | 90 Shore |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere