Referințe
Trelleborg:RT0300800-T46N
Rubix:d1104704
Detalii produs : TRELLEBORG RT0300800-T46N - ROD SEALS TRELLEBORG RT0300800-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere