• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG DKAR00210-N9011 - O-RING TRELLEBORG DKAR00210-N9011

    Inel-O Trelleborg DKAR00210-N9011

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:DKAR00210-N9011
    Rubix:d1081384
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG DKAR00210-N9011 - O-RING TRELLEBORG DKAR00210-N9011


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG OR4012200-V80G2 - O-RING TRELLEBORG OR4012200-V80G2INEL O 16*1 NBR70 - INEL O 16*1 NBR7049462035 DICHTOMATIK - 49462035 VITON O-RING 238MM ID X 4MM DICHTOMATIK23900-102000350 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-10200035067000963 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67000963 FREUDENBERG SEAL67177499 DICHTOMATIK - 67177499 DICHTOMATIKTRELLEBORG OR4003400-V70G6 - O-RING TRELLEBORG OR4003400-V70G6OR 44.2X5.7-N70 SKF - O-RING SKF OR 44.2X5.7-N7067002491 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67002491 FREUDENBERG SEALOR 158.34X3.53-N70 SKF - O-RING SKF OR 158.34X3.53-N70TRELLEBORG ORAR00127-N9002 - O-RING TRELLEBORG ORAR00127-N9002TRELLEBORG ORAR00114-J9516 - O-RING TRELLEBORG ORAR00114-J951649431676 DICHTOMATIK - 49431676 DICHTOMATIKTRELLEBORG OR4020000-N7022 - O-RING TRELLEBORG OR4020000-N702249493526 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK DIN 3771 NITRILE O RING OR300X7NI70
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut