Referințe
Trelleborg:PT0401950-T46N
Rubix:d1087833
Detalii produs : TRELLEBORG PT0401950-T46N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0401950-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 195 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 174 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere