Referințe
Trelleborg:RT0200550-T46N
Rubix:d1094568
Detalii produs : TRELLEBORG RT0200550-T46N - ROD SEALS TRELLEBORG RT0200550-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65.7 mm |
| Înălțime | 4.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere