Referințe
Trelleborg:PT0100240-T46N
Rubix:d1106041
Detalii produs : TRELLEBORG PT0100240-T46N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0100240-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 16.5 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere