• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Garnituri dinamice
    5. Garnituri rotative
    6. Inele V
    7. TRELLEBORG TWVL01400-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVL01400-N6T50

    Inele V Trelleborg TWVL01400-N6T50

    Inele V Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:TWVL01400-N6T50
    Rubix:d1109147
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG TWVL01400-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVL01400-N6T50


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG TWVA02200-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA02200-VDT50TRELLEBORG TWVA05500-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA05500-N6T5067040910 DICHTOMATIK - 67040910 DICHTOMATIKTRELLEBORG TWVA02750-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA02750-N6T509939301 SCHUNK - V-RINGS SCHUNK 993930149427134 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67123588 NITRILE V-RING VRING500L8 VA R SKF - V-RINGS SKF 8 VA R180 VL V SKF - V-RINGS SKF 180 VL V67035344 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK VITON V-RING VRING70AVITONTRELLEBORG VA 124 S - V-RINGS TRELLEBORG VA 124 S80 VA V SKF - SKF INEL 80 VA VTRELLEBORG TWVS00300-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00300-N6T50TRELLEBORG 20969002 - V-RINGS TRELLEBORG 2096900249432878 - DICHTOMATIK INEL V 45 A NBR 60 4943287860 VA R SKF - SKF V-RING 60 VA R
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut