Referințe
Trelleborg:OR1500400-N7003
Rubix:d1080803
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : TRELLEBORG OR1500400-N7003 - O-RING TRELLEBORG OR1500400-N7003
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere