• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG OR2001000-J9516 - O-RING TRELLEBORG OR2001000-J9516

    Inel-O Trelleborg OR2001000-J9516

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:OR2001000-J9516
    Rubix:d1104802
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG OR2001000-J9516 - O-RING TRELLEBORG OR2001000-J9516


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG ORAR00135-E7502 - O-RING TRELLEBORG ORAR00135-E7502TRELLEBORG OR2503800-V80G1 - O-RING TRELLEBORG OR2503800-V80G167004137 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK OR12X5NI70 O RING 12MM X 5MM NITRILE 7067003396 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK BS ORING NTRILE70SH O-RING 0058,42X02,62 NBR 7067012577 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67012577 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG ORAR00433-N9002 - O-RING TRELLEBORG ORAR00433-N9002TRELLEBORG OR2504000-V70G1 - O-RING TRELLEBORG OR2504000-V70G1TRELLEBORG OR4004200-PT008 - O-RING TRELLEBORG OR4004200-PT008TRELLEBORG OR3001920-N7022 - O-RING TRELLEBORG OR3001920-N7022TRELLEBORG OR3003920-J8325 - O-RING TRELLEBORG OR3003920-J8325TRELLEBORG ORAR00021-N7023 - O-RING TRELLEBORG ORAR00021-N7023PARKER OR25X2X - O-RING PARKER OR25X2X49428068 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49428068 FREUDENBERG SEAL67002055 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67002055 OR 213.00 3.00 70 NBR NB7016TRELLEBORG ORAR00104-V80 - O-RING TRELLEBORG ORAR00104-V80
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut