• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG OR2003200-N90 - O-RING TRELLEBORG OR2003200-N90

    Inel-O Trelleborg OR2003200-N90

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:OR2003200-N90
    Rubix:d1101564
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG OR2003200-N90 - O-RING TRELLEBORG OR2003200-N90


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    67195219 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67195219 FREUDENBERG SEAL23900-102400400 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-10240040023900-101000130 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-10100013067008541 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67008541 FREUDENBERG SEAL67037900 DICHTOMATIK - 67037900 DICHTOMATIK67013141 DICHTOMATIK - VITON OR7X1.5VI80 O RING 80sh DICHTOMATIK67192567 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK OR19X4NI70 ORING 19MM ID X 4MM SECTION NITRILE 70 SH67188948 DICHTOMATIK - 67188948 DICHTOMATIKTRELLEBORG ORAR00027-J9505 - O-RING TRELLEBORG ORAR00027-J9505TRELLEBORG ORAR00140-J8325 - O-RING TRELLEBORG ORAR00140-J832567189448 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67189448 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG OR1003800-V80G2 - O-RING TRELLEBORG OR1003800-V80G2TRELLEBORG OR3501200-J9515 - O-RING TRELLEBORG OR3501200-J9515TRELLEBORG ORAR00446-N7T40 - O-RING TRELLEBORG ORAR00446-N7T4049494245 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49494245 OR 10.00 2.50 90 NBR S1OR91
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut