Referințe
Trelleborg:OR2008500-V80G1
Rubix:d1107414
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : TRELLEBORG OR2008500-V80G1 - O-RING TRELLEBORG OR2008500-V80G1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 83 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere