Referințe
Trelleborg:OR2013500-V8003
Rubix:d1110833
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : TRELLEBORG OR2013500-V8003 - O-RING TRELLEBORG OR2013500-V8003
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere