• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Sigilii statice(29.944)
    • Garnituri dinamice(51.309)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG OR2501500-N9002 - O-RING TRELLEBORG OR2501500-N9002

    Inel-O Trelleborg OR2501500-N9002

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:OR2501500-N9002
    Rubix:d1116466
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG OR2501500-N9002 - O-RING TRELLEBORG OR2501500-N9002


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG OR3001800-N7022 - O-RING TRELLEBORG OR3001800-N7022TRELLEBORG ORAR00151-N7083 - O-RING TRELLEBORG ORAR00151-N708323900-110700300 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-110700300TRELLEBORG ORAR00129-VC009 - O-RING TRELLEBORG ORAR00129-VC009TRELLEBORG ORAR00336-J8325 - O-RING TRELLEBORG ORAR00336-J8325TRELLEBORG OR3006800-V80G1 - O-RING TRELLEBORG OR3006800-V80G167012428 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67012428 VITON O-RING 98MM ID X 4MM CS 75 SHORE HARD49392201 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49392201 O-RING 8.9 X 2.7MM 80 FKM BLACKTRELLEBORG OR4019200-N90 - O-RING TRELLEBORG OR4019200-N9067005004 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE O RING 70SH OR235X3NI7023900-101330240 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-101330240TRELLEBORG ORAR00016-N7083 - O-RING TRELLEBORG ORAR00016-N708349405385 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49405385 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG ORAR00016-PT008 - O-RING TRELLEBORG ORAR00016-PT008S/P1576/4 NORGREN - O-RING IMI NORGREN S/P1576/4
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut