• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG OR3005300-V864F - O-RING TRELLEBORG OR3005300-V864F

    Inel-O Trelleborg OR3005300-V864F

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:OR3005300-V864F
    Rubix:d1106179
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG OR3005300-V864F - O-RING TRELLEBORG OR3005300-V864F


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG OF3017000-SZ00R - O-RING TRELLEBORG OF3017000-SZ00R67009941 SIMRIT - SIMRIT 67009941 SIMRIT67012675 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67012675 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG ORAR00003-E7502 - O-RING TRELLEBORG ORAR00003-E750267193337 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE ORING OR94.5X3NI7067037063 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK EPDM O RING 70SH O-RING 0055,00X05,00 7067187594 DICHTOMATIK - 67187594 DICHTOMATIKTRELLEBORG ORAR00153-N7025 - O-RING TRELLEBORG ORAR00153-N702567184514 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67184514 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG ORAR00434-N7023 - O-RING TRELLEBORG ORAR00434-N7023TRELLEBORG ORAR00152-E7515 - O-RING TRELLEBORG ORAR00152-E7515TRELLEBORG ORAR00233-V70GA - O-RING TRELLEBORG ORAR00233-V70GATRELLEBORG OR5024500-V80G2 - O-RING TRELLEBORG OR5024500-V80G2TRELLEBORG OR5709420-N70 - O-RING TRELLEBORG OR5709420-N7067012428 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67012428 VITON O-RING 98MM ID X 4MM CS 75 SHORE HARD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut