• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG OR3008000-J8325 - O-RING TRELLEBORG OR3008000-J8325

    Inel-O Trelleborg OR3008000-J8325

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:OR3008000-J8325
    Rubix:d1085801
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG OR3008000-J8325 - O-RING TRELLEBORG OR3008000-J8325


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    67008929 DICHTOMATIK - 67008929 DICHTOMATIK67193053 DICHTOMATIK - 67193053 DICHTOMATIK67005417 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE O RING 70SH O-RING 0275,00X04,00 NBR 70TRELLEBORG ORAR00329-V90G1 - O-RING TRELLEBORG ORAR00329-V90G1445704 SIMRIT - SIMRIT 445704 SIMRITTRELLEBORG ORAR00243-N7083 - O-RING TRELLEBORG ORAR00243-N7083TRELLEBORG ORAR00329-J9650 - O-RING TRELLEBORG ORAR00329-J965067002051 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67002051 FREUDENBERG SEAL49388273 DICHTOMATIK - 49388273 MET ORING VITON75SH O-RING 0069,30X05,70 FKM 75 DICHTOMATIK67004448 DICHTOMATIK - NBR70 ORING 60MM X 2.0MM PACK OF 100 DICHTOMATIKTRELLEBORG OR2001400-N7027 - O-RING TRELLEBORG OR2001400-N7027TRELLEBORG OR4002800-V80G1 - O-RING TRELLEBORG OR4002800-V80G1TRELLEBORG OR3003950-J9503 - O-RING TRELLEBORG OR3003950-J9503447174 SIMRIT - 447174 SIMRITINEL O 100*3 NBR70 - INEL O 100*3 NBR70
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut