• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG OR3506200-J9515 - O-RING TRELLEBORG OR3506200-J9515

    Inel-O Trelleborg OR3506200-J9515

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:OR3506200-J9515
    Rubix:d1109286
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG OR3506200-J9515 - O-RING TRELLEBORG OR3506200-J9515


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG ORAR00142-J9505 - O-RING TRELLEBORG ORAR00142-J9505TRELLEBORG ORAR00019-J8325 - O-RING TRELLEBORG ORAR00019-J832567195206 DICHTOMATIK - 67195206 DICHTOMATIK2306-18 NORGREN - O-RING IMI NORGREN 2306-18TRELLEBORG OR3015700-J9503 - O-RING TRELLEBORG OR3015700-J950323900-111000450 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-111000450TRELLEBORG OR2003200-N7027 - O-RING TRELLEBORG OR2003200-N702767179006 DICHTOMATIK - 67179006 DICHTOMATIK67196960 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67196960 VITON O-RING 128MM ID X 4MM CS 75 SHORE HARDNESSTRELLEBORG OR4010800-J9515 - O-RING TRELLEBORG OR4010800-J9515TRELLEBORG OR6002500-N7022 - O-RING TRELLEBORG OR6002500-N7022TRELLEBORG ORAR00242-V70GA - O-RING TRELLEBORG ORAR00242-V70GATRELLEBORG ORAR00328-J9512 - O-RING TRELLEBORG ORAR00328-J951267193721 DICHTOMATIK - 67193721 DICHTOMATIKTRELLEBORG ORAR00013-V70GA - O-RING TRELLEBORG ORAR00013-V70GA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut