Referințe
Trelleborg:OR5013000-N7003
Rubix:d1098554
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : TRELLEBORG OR5013000-N7003 - O-RING TRELLEBORG OR5013000-N7003
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere