• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG OR5729930-J9675 - O-RING TRELLEBORG OR5729930-J9675

    Inel-O Trelleborg OR5729930-J9675

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:OR5729930-J9675
    Rubix:d1077766
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG OR5729930-J9675 - O-RING TRELLEBORG OR5729930-J9675


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG OR2012200-PT008 - O-RING TRELLEBORG OR2012200-PT00849449932 DICHTOMATIK - METRIC ORING 24MM DIAMETER 4MM CROSS SECTION NITRILE 70 SHORE HARDNESS DICHTOMATIKTRELLEBORG OR3001300-N70 - O-RING TRELLEBORG OR3001300-N70TRELLEBORG ORAR00247-N8003 - O-RING TRELLEBORG ORAR00247-N8003OR 247.02X5.33-N70 SKF - O-RING SKF OR 247.02X5.33-N7067192612 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67192612 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG ORAR00226-J9510 - O-RING TRELLEBORG ORAR00226-J951023900-101500500 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-10150050049452686 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49452686 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG OR6018500-N7022 - O-RING TRELLEBORG OR6018500-N7022TRELLEBORG OR2013500-V80 - O-RING TRELLEBORG OR2013500-V80TRELLEBORG OR1601310-J9503 - O-RING TRELLEBORG OR1601310-J9503TRELLEBORG OR1508000-N7024 - O-RING TRELLEBORG OR1508000-N7024TRELLEBORG ORAR00373-J9510 - O-RING TRELLEBORG ORAR00373-J9510OR 177.17X6.99-N70 SKF - O-RING SKF OR 177.17X6.99-N70
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut