Referințe
Trelleborg:ORAR00007-J9503
Rubix:d1082756
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 3.68 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : TRELLEBORG ORAR00007-J9503 - O-RING TRELLEBORG ORAR00007-J9503
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 3.68 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 75 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere