• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG ORAR00115-E7502 - O-RING TRELLEBORG ORAR00115-E7502

    Inel-O Trelleborg ORAR00115-E7502

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:ORAR00115-E7502
    Rubix:d1119145
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG ORAR00115-E7502 - O-RING TRELLEBORG ORAR00115-E7502


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG OR3015500-N80 - O-RING TRELLEBORG OR3015500-N80TRELLEBORG OR6017200-N70 - O-RING TRELLEBORG OR6017200-N70TRELLEBORG OR5508000-N80 - O-RING TRELLEBORG OR5508000-N8067131485 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67131485 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG OR1001700-V80G2 - O-RING TRELLEBORG OR1001700-V80G223900-112300300 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-112300300TRELLEBORG OR2401630-J9505 - O-RING TRELLEBORG OR2401630-J950567201674 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67201674 FREUDENBERG SEAL49461782 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49461782 FREUDENBERG SEALTRELLEBORG OR4000800-V80G2 - O-RING TRELLEBORG OR4000800-V80G267197229 DICHTOMATIK - 67197229 DICHTOMATIK67066449 DICHTOMATIK - 67066449 DICHTOMATIKTRELLEBORG OR1600910-J9503 - O-RING TRELLEBORG OR1600910-J9503INEL O 20*2.5 NBR70 - INEL O 20*2.5 NBR7067197166 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK OR54X3.5NI70 54MM X 3.5MM O-RING NI70 NITRILE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut