Referințe
Trelleborg:ORAR00121-N7083
Rubix:d1086436
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 26.64 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : TRELLEBORG ORAR00121-N7083 - O-RING TRELLEBORG ORAR00121-N7083
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 26.64 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere