Referințe
Trelleborg:ORAR00214-N9002
Rubix:d1083407
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 24.99 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : TRELLEBORG ORAR00214-N9002 - O-RING TRELLEBORG ORAR00214-N9002
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24.99 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 90 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere