• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG ORAR00252-J8325 - O-RING TRELLEBORG ORAR00252-J8325

    Inel-O Trelleborg ORAR00252-J8325

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:ORAR00252-J8325
    Rubix:d1109837
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG ORAR00252-J8325 - O-RING TRELLEBORG ORAR00252-J8325


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    448420 SIMRIT - 448420 SIMRITTRELLEBORG OR2000950-N7003 - O-RING TRELLEBORG OR2000950-N7003TRELLEBORG ORAR00013-N7023 - O-RING TRELLEBORG ORAR00013-N7023TRELLEBORG OR5718920-V8625 - O-RING TRELLEBORG OR5718920-V862549388055 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49388055 OR 69.44 3.53 80 FKM FP8019TRELLEBORG OR2402530-N9002 - O-RING TRELLEBORG OR2402530-N9002TRELLEBORG OR2508600-J9503 - O-RING TRELLEBORG OR2508600-J9503TRELLEBORG OR1602910-J9503 - O-RING TRELLEBORG OR1602910-J9503TRELLEBORG OR4011200-V80G2 - O-RING TRELLEBORG OR4011200-V80G2TRELLEBORG OR2502900-N7024 - O-RING TRELLEBORG OR2502900-N702467195477 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67195477 O-RING 118MM X 6MM 80 FKM B1OR81FK BLACKTRELLEBORG OR2001600-PT008 - O-RING TRELLEBORG OR2001600-PT00849461777 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK O-RING 0170,00X04,00 NBR 70 OR170X4NI70 METRIC ORING 70SHTRELLEBORG ORAR00150-N7023 - O-RING TRELLEBORG ORAR00150-N702367196455 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67196455 FREUDENBERG SEAL
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut