• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG ORAR00343-N7023 - O-RING TRELLEBORG ORAR00343-N7023

    Inel-O Trelleborg ORAR00343-N7023

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:ORAR00343-N7023
    Rubix:d1085196
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG ORAR00343-N7023 - O-RING TRELLEBORG ORAR00343-N7023


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    67052155 DICHTOMATIK - 67052155 DICHTOMATIKTRELLEBORG OR2009600-N7022 - O-RING TRELLEBORG OR2009600-N7022TRELLEBORG OR2007600-N8672 - O-RING TRELLEBORG OR2007600-N867267197166 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK OR54X3.5NI70 54MM X 3.5MM O-RING NI70 NITRILETRELLEBORG OR5044000-N76 - O-RING TRELLEBORG OR5044000-N7649449932 DICHTOMATIK - METRIC ORING 24MM DIAMETER 4MM CROSS SECTION NITRILE 70 SHORE HARDNESS DICHTOMATIKTRELLEBORG OR2504000-N7003 - O-RING TRELLEBORG OR2504000-N700367196198 DICHTOMATIK - 67196198 DICHTOMATIKMOR/120/27 NORGREN - O-RING IMI NORGREN MOR/120/27TRELLEBORG OR3603410-N7023 - O-RING TRELLEBORG OR3603410-N702349405381 DICHTOMATIK - 49405381 DICHTOMATIK23900-114800600 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-11480060067050174 DICHTOMATIK - 67050174 DICHTOMATIK67177219 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67177219 FREUDENBERG SEAL67009810 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67009810 FREUDENBERG SEAL
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut