• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG ORAR00368-V70GA - O-RING TRELLEBORG ORAR00368-V70GA

    Inel-O Trelleborg ORAR00368-V70GA

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:ORAR00368-V70GA
    Rubix:d1096934
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG ORAR00368-V70GA - O-RING TRELLEBORG ORAR00368-V70GA


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG OR6004000-N7003 - O-RING TRELLEBORG OR6004000-N7003Inel-O Dichtomatik 67008426TRELLEBORG OF2008600-VZ00R - O-RING TRELLEBORG OF2008600-VZ00RTRELLEBORG OR3018500-V80 - O-RING TRELLEBORG OR3018500-V80TRELLEBORG ORAR00014-N8003 - O-RING TRELLEBORG ORAR00014-N800349461814 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49461814 FREUDENBERG SEAL67021581 DICHTOMATIK - 67021581 DICHTOMATIKTRELLEBORG ORAR00126-N9002 - O-RING TRELLEBORG ORAR00126-N900267195095 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67195095 FREUDENBERG SEALOR 47.63X3.53-N70 SKF - O-RING SKF OR 47.63X3.53-N70TRELLEBORG ORAR00350-J9512 - O-RING TRELLEBORG ORAR00350-J951267176963 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK OR37X2SIL70 ORING 37MM ID X 2MM THICK SILICONE 70TRELLEBORG ORAR00009-J9501 - O-RING TRELLEBORG ORAR00009-J950167012641 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK BS ORING VITON75SH O-RING 0050,47X02,62 FKM 75TRELLEBORG ORA207144-J9503 - O-RING TRELLEBORG ORA207144-J9503
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut