• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Sigilii statice
    5. Produse de etanșare statică
    6. Inel-O
    7. TRELLEBORG ORAR00472-J9503 - O-RING TRELLEBORG ORAR00472-J9503

    Inel-O Trelleborg ORAR00472-J9503

    Inel-O Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:ORAR00472-J9503
    Rubix:d1114302
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG ORAR00472-J9503 - O-RING TRELLEBORG ORAR00472-J9503


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    67004441 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK OR58X3NI70 NITRILE RUBBER O-RING 58X3MM 70SHATRELLEBORG ORAR00437-N7024 - O-RING TRELLEBORG ORAR00437-N702467038362 DICHTOMATIK - 67038362 DICHTOMATIK67003811 DICHTOMATIK - 67003811 DICHTOMATIKPARKER 2-111-N552-9 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER 2-111-N552-9MOR/140/27 NORGREN - O-RING IMI NORGREN MOR/140/27TRELLEBORG OR4004500-J9503 - O-RING TRELLEBORG OR4004500-J950367192055 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE O RING 70SH OR7.5X1.5NI70TRELLEBORG ORIA00700-N7003 - O-RING TRELLEBORG ORIA00700-N700367003459 DICHTOMATIK - BS216NI70 BS ORING NTRILE70SH O-RING 0028,17X03,53 NBR 70 DICHTOMATIK67195796 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67195796 FREUDENBERG SEAL23900-103700150 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-103700150TRELLEBORG OR5715930-N7022 - O-RING TRELLEBORG OR5715930-N702267012995 DICHTOMATIK - 67012995 DICHTOMATIK67195477 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67195477 O-RING 118MM X 6MM 80 FKM B1OR81FK BLACK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut