Referințe
Trelleborg:OR 004.60X2.00 FKM 80 GRUEN
Rubix:d1112844
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : TRELLEBORG OR 004.60X2.00 FKM 80 GRUEN - O-RING TRELLEBORG OR 004.60X2.00 FKM 80 GRUEN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere