Referințe
Trelleborg:OR 046.50X7.50 NBR 70
Rubix:d1119544
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 7 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : TRELLEBORG OR 046.50X7.50 NBR 70 - O-RING TRELLEBORG OR 046.50X7.50 NBR 70
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 7 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere