Referințe
Trelleborg:PCA200600-NCRO
Rubix:d1116816
Detalii produs : TRELLEBORG PCA200600-NCRO - PISTON SEALS TRELLEBORG PCA200600-NCRO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 48 mm |
| Înălțime | 20.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
