Referințe
Trelleborg:PSK301500-T46N
Rubix:d1088504
Detalii produs : TRELLEBORG PSK301500-T46N - PISTON SEALS TRELLEBORG PSK301500-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 134.9 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere