Referințe
Trelleborg:RSK000150-T46N
Rubix:d1111655
Detalii produs : TRELLEBORG RSK000150-T46N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK000150-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19.9 mm |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere