Referințe
Trelleborg:PSK301100-T46N
Rubix:d1097313
Detalii produs : TRELLEBORG PSK301100-T46N - PISTON SEALS TRELLEBORG PSK301100-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 94.9 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere