Referințe
Trelleborg:RSK803000-T46N
Rubix:d1104709
Detalii produs : TRELLEBORG RSK803000-T46N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK803000-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 300 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 324 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
