Referințe
Trelleborg:TVM100100-T40S
Rubix:d1082567
Detalii produs : TRELLEBORG TVM100100-T40S - PISTON SEALS TRELLEBORG TVM100100-T40S
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Înălțime | 3.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
