Referințe
Trelleborg:WM0000350-N7VS7
Rubix:d1105652
Detalii produs : TRELLEBORG WM0000350-N7VS7 - SCRAPER TRELLEBORG WM0000350-N7VS7
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere