Referințe
Trelleborg:WD1704000-N968T
Rubix:d1094558
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 400 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 415 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WD1704000-N968T - SCRAPER TRELLEBORG WD1704000-N968T
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 400 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 415 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
| Execuție | da 17 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere