Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GP6900900-T47
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GP6900900-T47
Rubix:d1107382
Detalii produs : TRELLEBORG GP6900900-T47 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GP6900900-T47
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Lățime | 9.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere