Referințe
Trelleborg:PT0200450-M12N
Rubix:d1081269
Detalii produs : TRELLEBORG PT0200450-M12N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0200450-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 34 mm |
| Înălțime | 4.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
