Referințe
Trelleborg:PT0301270-T46N
Rubix:d1086270
Detalii produs : TRELLEBORG PT0301270-T46N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0301270-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 111.5 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere