Referințe
Trelleborg:PT0401300-M12N
Rubix:d1081501
Detalii produs : TRELLEBORG PT0401300-M12N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0401300-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 109 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere