Referințe
Trelleborg:PT0403000-M12N
Rubix:d1115031
Detalii produs : TRELLEBORG PT0403000-M12N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0403000-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 279 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
