Referințe
Trelleborg:PT0804000-M12N
Rubix:d1105402
Detalii produs : TRELLEBORG PT0804000-M12N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0804000-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 400 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 375.5 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere